Apsauginė spinta Q-Pegasus tipas 90

Prekės Nr.: 981015
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Spalvos pasirinkimas: Korpusas RAL 7016, priekinės dalies − RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Atsparumas ugniai: 90

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.
  • Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.
  • Surinkimo vonelė (StawaR).
  • Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).
  • Kartu su durų fiksavimu.
  • Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.
  • Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.

Su AGT (asinchroniniu durų atsidarymo mechanizmu), TSA (automatiniu durų uždarymu) su optiniu ir akustiniu įspėjimo signalu prieš automatiškai uždarant duris.

Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, išbandyta gaisro modeliavimo kameroje, 90 minučių atsparumas ugniai (aukščiausia priešgaisrinio saugumo klasė pagal TRGS 510, 3 priedas).

Tiekiama:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklu ir apatine surinkimo vonele plastikine danga ir cokolio akle, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5005.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.