Sicherheitsschrank Q-Pegasus Typ 90

Artikel-Nr.: 981015
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Korpus RAL 7016, Fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.
  • Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.
  • Bodenauffangwanne (gem. StawaR).
  • Mit Abluftanschluss (NW 75).
  • Inklusive Türfeststellanlage.
  • Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
  • Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Mit AGT (Asynchron gekoppelter Türantrieb), TSA (Tür-Schließ-Automatik) mit optischem und akustischem Warnsignal vor automatischer Türschließung.

Verwendung:

Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), 90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Lieferumfang:

Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet und Sockelblende, 1 Serviceheft.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in signalblau RAL 5005.

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"