{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 32 mm | |
Farveudvalg | Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Flammebestandighed | 90 min | |
Højde | 1.953 mm | |
Bredde | 893 mm | |
Dybde | 615 mm | |
Nyttehøjde | 1.647 mm | |
Nyttebredde | 750 mm | |
Nyttedybde | 522 mm | |
Antal hylder | 3 | |
Bæreevne, hylder | 75 kg | |
Antal hulpladeindsatser | 1 | |
Antal bundopsamlingskar | 1 | |
Volumen opsamlingsbeholder i bund | 23 l | |
Vægt | 368 kg | |
Produkttype | Sikkerhedsskab |
Artikelnummer | 981015 900 | |
EAN/GTIN | 2050001709738 | |
Producentnummer | 30042-XXX-30043+30069 |