• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Armario de seguridad Q-Pegasus tipo 90

Número de artículo: 981015
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Selección del color: Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Resistencia al fuego: 90

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con sistema inmovilizador de puerta, cuerpo interior con superficie resistente químicamente.
  • Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.
  • Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).
  • Con conexión para el aire de salida (NW 75).
  • Incluido sistema inmovilizador de puerta.
  • Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.
  • Con 4 elementos auxiliares de ajuste para la compensación de irregularidades ligeras del suelo.

Con AAS (accionamiento de puerta asíncrono), SACP (sistema automático de cierre de la puerta) con señal de aviso óptica y acústica antes del cierre automático de la puerta.

Aplicación:

Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables de acuerdo con las prescripciones en locales de trabajo.

Norma:

DIN EN 14470 - 1, homologado (comprobado en la cámara de combustión), resistente al fuego durante 90 minutos (según el grado más alto de protección contra incendios de la TRGS 510, anexo 3).

Volumen de suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico y panel de la base, 1 cuaderno de servicio técnico.

Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016, puertas en azul señal RAL 5005.

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.