• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedsbeholder type I rød

Art.-nr.: 981182
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materialetykkelse: 3
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerheds- og transportbeholdere mindsker brand- og eksplosionsfare, ved påfyldning og opbevering af brændbare væsker. De forbedrer effektiviteten med brugervenlige funktioner, der forbedrer udhældningen og opfyldningen.
Sikkerhedsbeholder af stål type I garanterer 100 % udløbssikring. Selvlukkende, udløbssikkert låg beskytter mod udtrængning af dampe og væske. Overtryksaflastningskapper lufter automatisk ud for at forhindre udtrængninger eller eksplosioner. Flammespærren af rustfrit stål bortleder varmen for at stoppe tilbagetænding. Dobbelte lukkesømme på under- og oversiden af hensyn til ekstra beskyttelse mod stød. Forstærkede sider forebygger buler og implosion.
Svingbare greb på beholderne til tunge laster. Den modstandsdygtige pulverlakering er kemikalieresistent.

Norm:

FM-certificering samt UL/ULC og TÜV SÜD.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"