Exécution:
Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Conteneur de sécurité en acier de type I, avec garantie d’étanchéité à 100%. Le couvercle étanche à fermeture automatique empêche les fuites de vapeur et déversements. Les capuchons de décharge de surpression assurent automatiquement la ventilation afin d’éviter toute explosion. Le pare-flammes en acier inoxydable évacue la chaleur afin d’arrêter le retour de flamme. Double joint de fermeture au fond et sur la partie supérieure pour une protection supplémentaire contre les chocs. Les parois renforcées empêchent toute déformation ou implosion.
Poignées pivotantes sur les conteneurs pour charges lourdes. Le revêtement par poudre est résistant aux produits chimiques.
Norme:
Certification FM, ainsi que UL/ULC et TÜV SÜD.
Répond également aux exigences OSHA et NFPA.