Provedení:
Bezpečnostní a přepravní nádoby snižují riziko požáru a výbuchu při plnění a skladování hořlavých kapalin. Zlepšují efektivitu díky snadno použitelným funkcím, které zlepšují nalévání a plnění.
Ocelová bezpečnostní nádoba Typ I, zaručena 100% těsnost. Samozavírací, nepropustné víko chrání před únikem par a rozlitím. Přetlakové krytky se automaticky odvzdušňují, aby se zabránilo vylomení nebo výbuchu. Lapač plamene z nerezové oceli odvádí teplo a zadržuje tak zapálení. Dvojité švy ve spodní a horní části pro další ochranu proti nárazům. Zesílené stěny zabraňují promáčknutí nebo implozi.
Otočné rukojeti na nádobách pro větší zatížení. Odolný práškově nanášený lak je rezistentní vůči chemikáliím.
Norma:
Certifikace FM a také UL/ULC a TÜV SÜD.