Utförande:
Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.
Stålsäkerhetsbehållare typ, garanterat 100% läckagesäker. Självstängande, läckagesäkert lock skyddar mot utträngning av ångor och spill. Övertrycksavlastningslock luftar automatiskt för att förhindra en explosion. Flamspärr i rostfritt stål leder av värme för att förhindra baktändning. Dubbla förseglingssömmar vid botten och ovansidan för extra skydd mot stötar. Förstärkta väggar skyddar mot inbuckling och implosion.
Rörliga handtag på behållarna för tyngre laster. Den motståndskraftiga pulverlackeringen är kemikalieresistent.
Norm:
FM-certifiering samt UL/ULC och TÜV SÜD.