Ejecución:
Recipiente de transporte y seguridad que reducen el riesgo de incendio y explosión durante el llenado y almacenamiento de líquidos inflamables. Aumentan la eficiencia con funciones fáciles de usar que mejoran el vertido y el llenado.
Recipiente de seguridad de acero del tipo I, con garantía 100% a prueba de fugas. Tapa de cierre automático a prueba de fugas que protege contra la salida de vapores y contra el vertido. Las caperuzas de descarga de sobrepresión ventilan automáticamente para evitar la rotura o un explosión. El dispositivo antirretroceso de llamas de acero fino disipa el calor para detener la reignición. Costuras de cierre doble en el fondo y en la parte superior como protección adicional contra impactos. Las paredes reforzadas evitan las abolladuras o la implosión.
Asas giratorias en los recipientes para cargas más pesadas. El recubrimientos con polvo es resistente a las sustancias químicas.
Norma:
Certificación FM, así como UL/ULC y TÜV SÜD.