{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbevaring | Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3 | |
Opsamlingsmængde | 211 l | |
Tøndeindhold | 200 l | |
Anlægshøjde | 515 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Lagerkapacitet tønder 200 liter | 2 | |
Antal tønder | 2 | |
Overfladebelastning | 1.000 kg/m2 | |
Holdeseleanordning | 1 × til 2 tønder | |
Vægt | 81 kg | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981265 2X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050761 |