Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná pojazdná 2X200

Č. pol.: 981265 2X200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladovanie: Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Záchytný objem 211 l
Objem 200 l
Výška podložky 515 mm
Šírka 1 200 mm
Hĺbka 800 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov 2
Počet priehradiek 2
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Prídržné zariadenie 1× na dva sudy
Hmotnosť 81 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981265 2X200
EAN/GTIN 2050002050761

Popis

Prevedenie:

S vždy 2 otočnými a pevnými kolieskami z polyamidu (⌀ 180 mm). 1 otočné koliesko s nastavovačom. S posuvnou rukoväťou a pozinkovaným mrežovým roštom. S prídržným zariadením.
lakované.

Použitie:

Na bezpečnú vnútropodnikovú prepravu 200 l sudov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Lakování:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Poznámka:

Stojany na sudy a valcové podpery pre 200 l sudy nájdete pod číslami 981480 - 981485.