Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane, pokretne 2X200

Artikl br.: 981265 2X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Debljina materijala: 3
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladištenje: Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Obujam prihvata 211 l
Sadržaj bačve 200 l
Visina dosjeda 515 mm
širina 1.200 mm
Dubina 800 mm
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara 2
Broj bačvi 2
Opterećenje površine 1.000 kg/m2
Naprava za pridržavanje vrata 1× za 2 bačve
Težina 81 kg
Vrsta proizvoda Prihvatna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981265 2X200
EAN / GTIN 2050002050761

Opis

Izvedba:

S po 2 okretna i 2 fiksna kotačića od poliamida (⌀ 180 mm). 1 okretni koračić s kočnicom. S pomičnom ručkom i pocinčanom rešetkom. Sa sigurnosnim pojasom.
Lakirano.

Upotreba:

Za siguran transport bačvi od 200 l unutar pogona. Za zapaljive tekućine GHS kategorija 1-3 i tekućine opasne za vodeni okoliš GHS kategorija 1-4.

Standard:

Lakirano.

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Napomena:

Stalke za bačve i ležaje za kotačiće za 200-litarske bačve naći ćete pod br. 981480981485.