Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, na kolesih 2X200

Št. art.: 981265 2X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3
Prostornina 211 l
Prostornina soda 200 l
Podložna višina 515 mm
Širina 1.200 mm
Globina 800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l 2
Število sodov 2
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Priprava za pritrdilni trak 1 × za 2 soda
Masa 81 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981265 2X200
EAN/GTIN 2050002050761

Opis

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (⌀ 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.
Lakiran.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. Za vnetljive tekočine GHS kategorij 1−3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4.

Standard:

Lakirano.

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.

Opomba:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 do 981485.