• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Aluminiumsbeholder

Art.-nr.: 991723
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 40
  • Materiale: Aluminium

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsbeholder. Bæreevne maks. 40 kg pr. beholder. På undersiden er der påsvejset en U-skinne til fastgørelse og stabilisering. Bukning i siden 30 mm høj. Aluminiumsbeholdere er ikke lakerede.

Passer til:

Grenreoler nr. 991711991718, bærearme enkeltvis nr. 991720.