Cubeta de aluminio

Número de artículo: 991723
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
39 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 40
  • Material: Aluminio

Descripción

Ejecución:

Cubeta de aluminio. Capacidad de carga máx. 40 kg por cubeta. En la parte inferior hay soldado un riel en U para bloquear y atirantar. Biselado lado longitudinal 30 mm de altura. Las cubetas de aluminio no están barnizadas.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.