Hliníková vaňa

Č. pol.: 991723
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 40
  • Materiál: Hliník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hliníková vaňa. Maximálne zaťaženie 40 kg na vaňu. Na spodnej strane je privarená U-koľajnica na aretáciu a vystuženie. Skosený okraj na dlhej strane vysoký 30 mm. Hliníkové vane sú nelakované.

Vhodné pro:

Konzolové regály č. 991711 - 991718, konzoly jednotlivo č. 991720.