Aluminium legbord met opstaande rand

Artikelnummer: 991723
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 40
  • Materiaal: Aluminium

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium legbord met opstaande rand. Belastbaarheid max. 40 kg per legbord. Aan de onderzijde is een U-profiel vastgelast voor vastzetting en versteviging. Rand lange zijde 30 mm hoog. Aluminium legborden met opstaande rand zijn ongelakt.

T.b.v.:

Dwarsarmstellingen nr. 991711991718, dwarsarmen los nr. 991720.