Vasca in alluminio 400 mm

Codice art.: 991723 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 40
  • Materiale: Alluminio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 40 kg
Materiale Alluminio
Larghezza 1.250 mm
Profondità 400 mm
Smussatura longitudinale altezza 30 mm
Campo d’impiego Kragarmregal
Tipo di prodotto Vaschetta di stoccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991723 400
EAN / GTIN 2050001760784

Descrizione

Esecuzione:

Vasca in alluminio. Portata massima per vasca 40 kg. Sul lato inferiore è saldata una guida a U per l’arresto e l’irrigidimento. Bordi anticaduta di h 30 mm. Le vasche in alluminio non sono verniciate.

Per:

Scaffali con bracci a sbalzo n. art. 991711991718, bracci a sbalzo singoli n. art. 991720.