{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | M3P | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | DCMT 11T308-M3P IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260512 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485899 | |
Producentnummer | 3320688 |