{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Designación plaquita de corte | DCMT 11T308 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Serie | ISOTURN | |
| Denominación del fabricante | DCMT 11T308-M3P IC807 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 11,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,52 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema interrumpido | |
| Código ISO | DCMT 11T308 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,8 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 3 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 245 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/rev. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,3 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 260512 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075485899 | |
| Número del fabricante | 3320688 |