DCMT 11T308 IC807

Art-nr: 260512 IC807
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ISOTURN
ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC807
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M3P
Skärdjup ap 0,8 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 245 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning DCMT 11T308-M3P IC807
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260512 IC807
EAN/GTIN 7291075485899
Tillverkarens nummer 3320688

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.