TYROLIT strygesten keramisk Bound 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Art.-nr.: 28466
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 28466
EAN/GTIN 9003170284660
Producentnummer 28466
L-nummer L50140 1038

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT-stenene anvendes primært til slibning og afskalning af knive og sakse. De er derfor ideelle til alle haver og træværktøjer. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt.
På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt.

Egenskab:

Specifikation: 89ASUPER T3
Dimension: BxCxL
Dimension: 45x13x100
E-Klasse: 21011316
UNSPSC: 31191510
Slibemiddel: hvid aluminiumoxid
Kornstørrelse: 1200
Form: rektangulær
Specifikation: 89ASUPER T3
Kornstørrelse: 1200
Dimension (B x C x L): 45 x 13 x 100
Vs / max: 35
Bruttovægt: 0,113 kg
Nettovægt: 0,104 kg
Materiale egnethed: stål
Nettovægt: 0,104 kg
Materiale egnethed: WrkSt.U.

Fordel:

Individuel ansøgning
Bedste resultater
Bredt udvalg