Gebonden keramische banksteen 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Artikelnummer: 28466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28466
EAN/GTIN 9003170284660
Nummer fabrikant 28466
L-nummer L50140 1038
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit werkbankstenen worden voornamelijk gebruikt voor het slijpen en honen van messen en scharen. Ze zijn daarom ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap. Met de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen.

Kenmerk:

  • Vorm: 90B BANKSTEEN
  • Korrelgrootte: 1200
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89ASUPER T3
  • Dimensions (l x p x h): 45 x 13 x 100 mm
  • Diameter: 45 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Boring: 100 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het slijpen en honen van messen en scharen
  • Ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap

Diensten en productadviseurs

Meld u aan