• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein Keramisch gebunden 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Artikel-Nr.: 28466
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28466
EAN / GTIN 9003170284660
Herstellernummer 28466
L-Nummer L50140 1038

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Merkmal:

  • Form: 90B BANKSTEIN
  • Korngröße: 1200
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89ASUPER T3
  • Abmessung (B x C x L): 45 x 13 x 100 mm
  • Durchmesser: 45 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet