Piatră de banc cu legătură ceramică 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Cod articol: 28466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 28466
EAN / GTIN 9003170284660
Număr producător 28466
L-Număr L50140 1038
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, ele sunt ideale pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRA DE BANCĂ 90B
  • Granulația: 1200
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89ASUPER T3
  • Dimensiuni (L x C x L): 45 x 13 x 100 mm
  • Diametru: 45 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă