TYROLIT konisk børste 115x27,5xM14 SM 0,3 mm BASIC stål

Art.-nr.: 34276007
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34276007
EAN/GTIN 9003172021515
Producentnummer 34276007
L-nummer L50140 2695

Betegnelse

Beskrivelse:

Formen på Basic koniske børster til vinkelsliberen gør dem til løsningen til bearbejdning af svært tilgængelige områder. Afhængigt af typen af tråd, vil Tyrolit give dig den rigtige børste til dit arbejde. Sådan bruger du børster med gevind til overfladeforberedelse og til fjernelse af rust, kalk og betonrester. Børster med bølgepap kan også bruges til rengøring, men især til finbearbejdning. Derudover er rengøringssvejsninger til disse koniske børster ikke en udfordring, så du kan opnå gode resultater til en lang række opgaver.

Egenskab:

  • Form: 28 K DW KONISKE BØRSTER
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : SM 0.3 mm
  • Mål (D x L x GE): 115 x 27.5 x M14 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Materialets egnethed: Stål
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige steder
  • Universelt anvendeligt værktøj med god værktøjslevetid
  • Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
  • Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål

Materiale:

Stål

Passer til:

Til fjernelse af rust, maling og lak, til rengøring af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål.

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
  • DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak