Conische borstel 115x27,5xM14 SM 0,3 mm BASIC staal

Artikelnummer: 34276007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Penseelborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34276007
EAN/GTIN 9003172021515
Nummer fabrikant 34276007
L-nummer L50140 2695
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij hun vorm zijn BASIC-kegelborstels voor haakse slijpmachines de oplossing voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen. Afhankelijk van het type draad kan Tyrolit u de juiste borstel voor uw toepassing leveren. U kunt getordeerde borstels gebruiken voor oppervlaktevoorbereiding en om roest, aanslag en betonresten te verwijderen. Borstels met gekroesde draad kunnen ook worden gebruikt voor reiniging, maar vooral voor fijne bewerking. Bovendien is het reinigen van lasnaden geen uitdaging voor deze conische borstels, zodat u goede resultaten kunt bereiken bij een breed scala aan werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Vorm: 28K DW CONISCHE BORSTELS
  • Gamme de produits: BASIC
  • Specificatie : SM 0,3mm
  • Afmeting (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Geschikt voor: staal
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door hun vorm bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Universeel toepasbaar gereedschap met goede levensduur
  • Gehard staaldraad SH voor extra levensduur
  • Messingversterkte staaldraad SM voorkomt corrosie

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en vernis, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal

Advies:

  • Geplooide draad DW voor zachte materialen, gevoelige oppervlakken en lichte vervuiling
  • Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak