Shield tapered brushes 115x27,5xM14 SM 0,3 mm BASIC steel

Réf.: 34276007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 34276007
EAN / GTIN 9003172021515
Réf. fabricant 34276007
Article hors catalogue L50140 2695
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leur forme, les brosses coniques BASIC pour meuleuse d’angle sont la solution pour le traitement des endroits difficiles d’accès. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses torsadées pour préparer les surfaces et pour éliminer la rouille, la calamine et les restes de béton. Les brosses à fil ondulé peuvent également être utilisées pour le nettoyage, mais surtout pour les travaux de finition. De plus, le nettoyage des cordons de soudure ne constitue pas un défi pour ces brosses coniques, ce qui vous permet d’obtenir de bons résultats dans les tâches les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28K DW BROSSES CONIQUES
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : SM 0,3 mm
  • Dimensions (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux endroits difficiles d’accès en raison de leur forme.
  • Outil d’utilisation universelle avec une bonne durée de vie
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie supplémentaire
  • Fil d’acier laitonné SM empêche la corrosion

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.