Opis:
Zaradi oblike stožčastih ščetk Basic za kotni brusilnik so te rešitve za delo na težko dostopnih mestih. Glede na vrsto žice vam bo Tyrolit zagotovil pravi ščetka za vaše delo. Na ta način uporabljate navojne krtače za pripravo površine in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona. Krtače z valovito žico se lahko uporabljajo tudi za čiščenje, še posebej pa za fino obdelavo. Poleg tega čiščenje zvarov za te stožčaste krtače ni izziv, ki vam omogoča, da dosežete dobre rezultate za široko paleto nalog.
Lastnosti:
- Oblika: STOŽČASTE KRTAČE 28 K DW
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: SM 0,3 mm
- dimenzija (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Premer: 115 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
- Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov