• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

ER-spændetangspatron ultrakort SK 50

Art.-nr.: 300446
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
8 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig og indvendig morsekonus slebet. Ultrakort udførelse med indvendigt liggende præcisions − spændemøtrik.Meget velegnet i trange arbejdsrum, højere stabilitet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik (indvendig).

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308941309448, spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309621.