Mandrină pentru bucşe elastice tip ER ultrascurte SK 50

Cod articol: 300446
de la 
La cerere
Livrabil
8 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Variantă ultrascurtă cu piuliţă de strângere de precizie interioară. Recomandat cel mai bine în spaţii de lucru strâmte, stabilitate crescută.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER (interioară).

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308941309448, şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere compatibilă Cod 309621.