• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ER-spantanghouder ultrakort SK 50

Artikelnummer: 300446
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
8 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Ultrakorte uitvoering met precisiespanmoer aan de binnenzijde. Uitstekend geschikt voor krappe werkruimtes, hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde).

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308941309448, aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309621.