Iznimno kratka stezna glava za ER čahure SK 50

Artikl br.: 300446
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
8 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama. Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941309448, povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.