• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Klieštinové skľučovadlo ER ultra krátke SK 50

Č. pol.: 300446
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. Mimoriadne krátke vyhotovenie s presnou upínacou maticou umiestnenou vo vnútri. Ideálne pre úzke pracovné priestory, vysoká stabilita.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER (umiestnená vo vnútri).

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308941309448, ťažné čapy (ŤČ) č. 308600308806, ER upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309621.