ER szorítópatronos befogó, ultra rövid SK 50

Cikkszám: 300446
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
8 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Ultra rövid kivitel belső precíziós felfogó anyával. Kiválóan alkalmas szűk munkaterekben, nagyobb stabilitású.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anyával (belső).

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok 308941309448 sz., kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.