{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 320 mm | |
Bredde B | 320 mm | |
Højde H | 68,5 mm | |
Mål D | 258 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 6 mm | |
Vægt | 38 kg | |
Nominel magnetkraft | 130 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380040 320 | |
EAN/GTIN | 4045197781772 |