• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Masă cu magnet permanent, interval polar transversal, Lungime L: 320mm

Cod articol.: 380040 320
Reducere
2.670,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungime 320 mm
Lăţime 320 mm
Înălţime H 68,5 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 6 mm
Intensitate câmp magnetic 6 mm
Tip produs Placă de strângere
Tip de prindere magnet
Diametru cerc orificiu 258 mm
Forţă nominală de prindere 130 N/cm2
Greutate 38 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380040 320
EAN / GTIN 4045197781772
Număr producător 380040 320
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu, pentru ataşare sau încorporare.
  • Tije opritoare pe 3 laturi.
  • 2 poziţii de cuplare.
  • Mâner frezat.
  • Inclusiv 4 găuri ZeroClamp cu măsură fixă 200.
  • Lamele din alamă 3 mm / oţel 12 mm.

2 poziţii de cuplare pentru două câmpuri magnetice;
În cazul pieselor mai mari care trebuie prinse pe întregul câmp magnetic, trebuie să se cupleze ambele poziţii de cuplare.

Avantaj:

Se pot prinde două piese pe o paletă şi se pot aloca părţile (cu ajutorul a 2 poziţii de cuplare).

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor de dimensiuni medii până la mari, la lucrările de rectificare, frezare şi electroeroziune.

Livrare:

Cheie hexagonală.

Notă:

Bolţuri de pretensionare GARANT ZeroClamp recomandate: 360025 18M16, resp. 18M16/138.
Fixarea paletei se realizează cu bolțurile de pretensionare ZeroClam sau cu ghearele de strângere prin canalele de aşchii frezate direct pe masa maşinii.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru fixarea în timpul șlefuirii, frezării și erodării pieselor de prelucrat medii până la mari cu cel mai mare conținut posibil de aliaj feromagnetic.
  • Potrivit pentru prelucrarea pe 5 fețe în combinație cu un bloc lamelar.
  • Pentru piese de prelucrat cu o grosime minimă de 5 mm și dimensiuni minime de 25 mm x 25 mm.
  • Porniți magnetul numai atunci când piesa de prelucrat este poziționată pe acesta.
  • Zona polară trebuie să fie curată şi plană.
  • Nu efectuați găuri străpunse pentru a instala știfturi de suport sau alte elemente.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu prindeţi piese de prelucrat dacă aceatea prezintă denivelări, suprafeţe rugoase, murdărie sau bavuri.
  • Nu prindeți piese de prelucrat cu o proiecție sau înălțime mare (înălțimea maximă corespunde lățimii piesei de prelucrat).
  • Nu prindeţi piese de prelucrat în zone slabe magnetic.
  • A se nu utiliza cu o forță de fixare redusă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.