• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Permanentní magnet, příčné dělení pólů, Délka L: 320mm

Artiklové číslo: 380040 320
Sleva
68 085,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Délka 320 mm
Šířka 320 mm
Výška H 68,5 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 6 mm
Výška magnetického pole 6 mm
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání magnet
Průměr roztečné kružnice 258 mm
Jmenovitá přídržná síla 130 N/cm2
Hmotnost 38 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380040 320
EAN / GTIN 4045197781772
Číslo výrobce 380040 320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Hliníková skříňka pro nástavbu nebo vestavbu.
  • Dorazové lišty na 3 stranách.
  • 2 spínací místa.
  • Vyfrézovaná madla.
  • Včetně 4 otvorů ZeroClamp rozteč 200.
  • Lamely z mosazi 3 mm / oceli 12 mm.

2 spínací místa pro dvě magnetická pole;
U velkých obrobků, které mají být upnuty přes celé magnetické pole, musí být zapnuta obě spínací místa.

Výhoda:

Možné upínání dvou obrobků na jedné paletě a částečné obsazení (pomocí 2 spínacích míst).

Použití:

Pro upínání středně velkých až velkých obrobků při broušení, frézování a elektroerozivním obrábění.

Rozsah dodávky:

6hranný klíč.

Poznámka:

Vhodný upínací čep GARANT ZeroClamp 360025 18M16 nebo 18M16/138.
Paleta se upevňuje pomocí upínacích čepů ZeroClam nebo pomocí upínek prostřednictvím zafrézovaných upínacích drážek přímo na stůl stroje.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro upínání při broušení, frézování a erodování středně velkých až velkých obrobků s nejvyšším možným podílem feromagnetické slitiny.
  • Vhodné pro 5stránkové zpracování v kombinaci s lamelovým blokem.
  • Pro obrobky s minimální tloušťkou 5 mm a minimálními rozměry 25 mm × 25 mm.
  • Magnet zapněte pouze v případě, že je na něm umístěn obrobek.
  • Pólová deska musí být čistá a rovná.
  • Pro umístění vytyčovacích kolíků nebo zapracování nevytvářejte průchozí otvory.
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neupínejte žádné obrobky s nerovnostmi, drsným povrchem, s nečistotami a otřepy.
  • Neupínejte obrobek s velkým vyložením nebo výškou (maximální výška odpovídá šířce obrobku).
  • Neupínejte obrobky v magneticky slabších oblastech.
  • Nepoužívejte se sníženou adhezní silou.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.