• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Permanent-Magnet, Querpolteilung, Länge L: 320mm

Artikel-Nr.: 380040 320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge 320 mm
Breite 320 mm
Höhe H 68,5 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Höhe Magnetfeld 6 mm
Produktart Spannplatte
Spannart Magnet
Durchmesser Lochkreis 258 mm
Nennhaftkraft 130 N/cm2
Gewicht 38 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380040 320
EAN / GTIN 4045197781772
Herstellernummer 380040 320
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alu-Gehäuse, für Aufbau oder Einbau.
  • Anschlagleisten an 3 Seiten.
  • 2 Schaltstellen.
  • Eingefräste Griffleiste.
  • Inklusive 4 ZeroClamp-Bohrungen Stichmaß 200.
  • Lamellen aus 3 mm Messing / 12 mm Stahl.

2 Schaltstellen für zwei Magnetfelder;
Bei großen Werkstücken, die über das gesamte Magnetfeld gespannt werden sollen, müssen beide Spannstellen eingeschaltet sein.

Vorteil:

Spannen von zwei Werkstücken auf einer Palette und Teilbelegung möglich (Durch 2 Schaltstellen).

Verwendung:

Zum Spannen von mittelgroßen bis großen Werkstücken beim Schleifen, Fräsen und Erodieren.

Lieferumfang:

Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passender GARANT ZeroClamp Spannbolzen 360025 18M16 bzw. 18M16/138.
Befestigung der Palette erfolgt über die ZeroClam Spannbolzen oder mittels Spannpratzen über die eingefrästen Spannnuten direkt auf den Maschinentisch.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen beim Schleifen, Fräsen und Erodieren von mittelgroßen bis großen Werkstücken mit möglichst hohem ferromagnetischen Legierungsanteil.
  • In Kombination mit Lamellen-Block für 5-Seitenbearbeitung geeignet.
  • Für Werkstücke mit Mindestdicke 5 mm und Mindestabmessungen 25 mm x 25 mm.
  • Magnet nur einschalten, wenn Werkstück darauf positioniert ist.
  • Polplatte muss sauber und eben sein.
  • Zum Anbringen von Absteckstiften oder Einarbeitungen keine Durchgangsbohrungen durchführen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Werkstücke mit Unebenheiten, rauen Oberflächen, Schmutz und Graten spannen.
  • Kein Werkstück mit großer Ausladung oder Höhe spannen (maximale Höhe entspricht Werkstückbreite).
  • Werkstücke möglichst nicht in magnetisch schwächeren Bereichen spannen.
  • Nicht mit reduzierter Haftkraft verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.