Værktøjsholder med skralde, helt i stål, Samlet længde: 85mm

Art.-nr.: 148701 85
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.601 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale helt i stål
Spændvidde □ 2,5 mm - 5,5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M3 − M10
Reservebakker nr. 148712 str. 85
Samlet længde 85 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148701 85
EAN/GTIN 4062406754631
Producentnummer 148701 85

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Holder med rustfri stålkappe. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. Udført helt i stål af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven