Værktøjsholder med skralde 110 mm

Art.-nr.: 148701 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.693 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale helt i stål
Spændvidde □ 4,5 mm - 8 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M5 − M12
Reservebakker nr. 148712 str. 110
Samlet længde 110 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148701 110
EAN/GTIN 4062406754648

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbeltkæbet borepatron til spænding af firkantede skafter. Justerbart tværgreb med riller midt på og i begge ender, så låsekuglen kan gå i indgreb. Holder med rustfri stålkappe. Skralden kan indstilles til højre-/venstreløb eller låses fast. Udført helt i stål af hensyn til en høj momentbelastning. Fræsede og hærdede spændebakker af hensyn til en høj sejhed og en optimal overfladehårdhed.

Anvendelse:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Bemærk:

Firkantmålene for andre snittap- og rivalstørrelser finder du i tabellerne under de pågældende produktgrupper.