Szerszámtartó racsnival, Tömör acél, Teljes hossz: 85mm

Cikkszám: 148701 85
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 883 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Tömör acél
Befogási tartomány □ 2,5 mm - 5,5 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M3 − M10
Tartalék pofa 148712 sz. méret 85
Teljes hossz 85 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Gyártó száma 148701 85
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárak befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén középen beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. Tartó nemesacél köpennyel. Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. Tömör acél kivitel nagy nyomatékterheléshez. Mart és edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

Felhasználás:

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárak négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatók.