• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygshållare med spärr, Helt i stål, totallängd: 85mm

Art-nr.: 148701 85
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 509 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Helt i stål
spännvidd □ 2,5 mm - 5,5 mm
för handgängtappar DIN 352 M3 − M10
Reservbackar nr 148712 storlek 85
totallängd 85 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 148701 85
EAN/GTIN 4062406754631
Tillverkarens nummer 148701 85
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. Hållare med mantel av rostfritt stål. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. Utförande helt av stål för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

Användningsdata:

Lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

Anmärkning:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.