{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Nominel ⌀ DC | 5,95 mm | |
Skærlængde Lc | 16,85 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 16,85 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139651 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197777355 |