{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | M | |
| Schneidendurchmesser Dc | 5,95 mm | |
| Gewindesteigung | 1,25 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 16,85 mm | |
| Länge gesamt L | 60 mm | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Länge Schaft LS | 36 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch | |
| Vollprofil | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,035 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Gewindenenndurchmesser | 8 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 16,85 mm | |
| Funktionslänge | 16,25 mm | |
| Gewicht | 26 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindefräser | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 139651 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197777355 | |
| Herstellernummer | 139651 M8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |