Stebelni navojni rezkar 2×D M8

Št. art.: 139651 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,25 mm
Nazivni ⌀ DC 5,95 mm
Dolžina rezil Lc 16,85 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 6 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 3
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,035 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 16,85 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139651 M8
EAN/GTIN 4045197777355

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje).
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139651 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139651 + 129100 HE
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico