Udførelse:
GARANT Diabolo:Speciel geometri, belægning og hårdmetal
til bearbejdning af hårde emner i high performance-området. Også egnet til
elektrolytkobberbearbejdning.
Afsatsvinkel α = 16°.
Ekstra stabilt skaft for at sikre længere standtider.
Tolerancer:
- Skærradius: Radiuskontur = 0 / -0,005 mm.
- Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Bemærk:
Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,05 × D × ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes! F.eks.: vf = 18.000 [o/min] × fz [mm/Z] × z