Kivitel:
GARANT Diabolo:Speciális geometria, bevonat és keményfém
keménymegmunkáláshoz a nagy teljesítményű tartományban. Elektrolit réz megmunkálásához is alkalmas.
Átmérőcsökkentési szög α = 16°.
Extra stabil szár hosszabb élettartamok eléréséhez.
Tűrések:
- Vágóél-rádiusz: rádiuszkontúr = 0 / -0,005 mm.
- Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Figyelem:
A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek::
Másolás: ap = 0,05×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe! Pl.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/fog]× z