GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° TiAlN

Art.-nr.: 208158
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
568 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spiralvinkel: 35

Betegnelse

Udførelse:

Afgrater, der er specielt udviklet til bearbejdning af hårde emner. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.
Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.
Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven