{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 0,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 0,24 mm | |
Skærradius R1 | 0,15 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 0,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,27 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,014 mm | |
Korrektionsfaktor ap korr | 1 | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207377 0,3X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406387570 |